Acova - Kapla MX IHD, Terracotta Faded, 493W+500W, H1174 mm / L500 mm,robinet couleur - AKPSS110050MDAFC-0299

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Kapla MX IHD, Terracotta Faded, 493W+500W, H1174 mm / L500 mm,robinet couleur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1174 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537017643

Réf. Sonepar

00029701764

Réf. Fournisseur

AKPSS110050MDAFC-0299

Marque

Acova

couleur:

autre

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

largeur:

500 mm

hauteur:

1174 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kapla Mixte,régulation IHD, robinetterie en H coudé couleur, puissance 493W (dT50) + 500W, hauteur 1174 mm, largeur 500 mm, raccordement Spécial 2 orifices par le bas, couleur Terracotta Faded 0299

Les Atouts de l'article:

Un style graphique, conçu par le studio italien King & MirandaNombreux espaces pour les serviettesTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Mixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtée