Acova - Kapla MX IHD, Volcanic, 898W+900W, H1774 mm / L600 mm,robinet couleur - AKPSS170060MDAFC-0336

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Kapla MX IHD, Volcanic, 898W+900W, H1774 mm / L600 mm,robinet couleur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • puissance d'entrée max. chauffage - 900 W

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 1774 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537019081

Réf. Sonepar

00029701908

Réf. Fournisseur

AKPSS170060MDAFC-0336

Marque

Acova

couleur:

noir

puissance d'entrée max. chauffage:

900 W

largeur:

600 mm

hauteur:

1774 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kapla Mixte,régulation IHD, robinetterie en H coudé couleur, puissance 898W (dT50) + 900W, hauteur 1774 mm, largeur 600 mm, raccordement Spécial 2 orifices par le bas, couleur Volcanic 0336

Les Atouts de l'article:

Un style graphique, conçu par le studio italien King & MirandaNombreux espaces pour les serviettesTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Mixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtée