Acova - Karena Spa EC, couleur Anthracite, 690W , H 1540 mm / L 500 mm - SV-150-050C-0346

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Karena Spa EC, couleur Anthracite, 690W , H 1540 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1540 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 690 W

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537371233

Réf. Sonepar

00029737123

Réf. Fournisseur

SV-150-050C-0346

Réf. Commerciale

Acova

hauteur:

1540 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

690 W

couleur:

autre

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Karena Spa Eau Chaude, puissance 690W (dT50), hauteur 1540 mm, largeur 500 mm, raccordement Spécial entraxe 50 mm centré par le bas, A/R réversible, couleur Anthracite 0346

Les Atouts de l'article:

Un design épuré et soigné avec profil biseautéConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeRobinetterie design inclusePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova