Acova - Karena Spa EC, couleur Black Quartz, 327W , H 805 mm / L 400 mm - SV-080-040C-0550
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 805 mm
longueur - 400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 327 W
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Karena Spa
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7623537369414
Réf. Sonepar
00029736941
Réf. Fournisseur
SV-080-040C-0550
Marque
Acova
hauteur:
805 mm
longueur:
400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
327 W
couleur:
noir
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Karena Spa Eau Chaude, puissance 327W (dT50), hauteur 805 mm, largeur 400 mm, raccordement Spécial entraxe 50 mm centré par le bas, A/R réversible, couleur Black Quartz 0550
Les Atouts de l'article:
Un design épuré et soigné avec profil biseautéConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeRobinetterie design inclusePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova
Les Atouts de l'article:
Un design épuré et soigné avec profil biseautéConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeRobinetterie design inclusePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova


