Acova - Karena Spa EC, couleur Blue Night, 889W , H 1750 mm / L 600 mm - SV-180-060C-0289
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1750 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 889 W
couleur - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Karena Spa
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7623537372599
Réf. Sonepar
00029737259
Réf. Fournisseur
SV-180-060C-0289
Marque
Acova
hauteur:
1750 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
889 W
couleur:
bleu
Les Atouts de l'article:
Un design épuré et soigné avec profil biseautéConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeRobinetterie design inclusePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova


