Acova - Karena Spa EC, couleur White Quartz, 1054W , H 1750 mm / L 750 mm - SV-180-075C-0521

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Karena Spa EC, couleur White Quartz, 1054W , H 1750 mm / L 750 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1750 mm

  • longueur - 750 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1054 W

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537373145

Réf. Sonepar

00029737314

Réf. Fournisseur

SV-180-075C-0521

Réf. Commerciale

Acova

hauteur:

1750 mm

longueur:

750 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1054 W

couleur:

blanc

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Karena Spa Eau Chaude, puissance 1054W (dT50), hauteur 1750 mm, largeur 750 mm, raccordement Spécial entraxe 50 mm centré par le bas, A/R réversible, couleur White Quartz 0521

Les Atouts de l'article:

Un design épuré et soigné avec profil biseautéConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeRobinetterie design inclusePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova