Acova - Karena Spa EC, robinetterie, couleur 0270, 654W, H 1750 mm / L 400 mm - SV-180-040C-0270

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Karena Spa EC, robinetterie, couleur 0270, 654W, H 1750 mm / L 400 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1750 mm

  • longueur - 400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 654 W

  • couleur - marron

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537371622

Réf. Sonepar

00029737162

Réf. Fournisseur

SV-180-040C-0270

Marque

Acova

hauteur:

1750 mm

longueur:

400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

654 W

couleur:

marron

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Karena Spa Eau Chaude, puissance 654W (dT50), hauteur 1750 mm, largeur 400 mm, raccordement Spécial entraxe 50 mm centré par le bas, A/R réversible, couleur Dark Brown 0270

Les Atouts de l'article:

Un design épuré et soigné avec profil biseautéConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeRobinetterie design inclusePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova