Acova - Karena Spa EL régulation IHD, couleur Blue Night, 1000W, H 1824 mm / L 600 mm - TSVSS100060EDAFC-0289
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
couleur - bleu
largeur - 600 mm
hauteur - 1824 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Karena Spa
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7623537039669
Réf. Sonepar
00029703966
Réf. Fournisseur
TSVSS100060EDAFC-0289
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
1000 W
couleur:
bleu
largeur:
600 mm
hauteur:
1824 mm
Les Atouts de l'article:
Un design épuré et soigné avec profil biseautéTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova


