Acova - Karena Spa MX, couleur Bronze, 447W + 300W , H 669 mm / L 900m - ASVSS060090MDAFC-0276

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Karena Spa MX, couleur Bronze, 447W + 300W , H 669 mm / L 900m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - marron

  • largeur - 900 mm

  • hauteur - 669 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537031663

Réf. Sonepar

00029703166

Réf. Fournisseur

ASVSS060090MDAFC-0276

Marque

Acova

couleur:

marron

largeur:

900 mm

hauteur:

669 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Karena Spa Mixte régulation IHD, puissance 447W (dT50) + 300W, hauteur 669 mm, largeur 900m, raccordement Spécial entraxe 50 mm centré par le bas, A/R réversible, couleur

Les Atouts de l'article:

Un design épuré et soigné avec profil biseautéProgrammation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommandeMixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova