Acova - Karena Spa MX, couleur Olive Green, 327W + 300W , H 879 mm / L 400 mm - ASVSS080040MDAFC-6203

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - vert
largeur - 400 mm
hauteur - 879 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Karena Spa
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7623537032349
Réf. Sonepar
00029703234
Réf. Fournisseur
ASVSS080040MDAFC-6203
Réf. Commerciale
Acova
couleur:
vert
largeur:
400 mm
hauteur:
879 mm
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Karena Spa Mixte régulation IHD, puissance 327W (dT50) + 300W, hauteur 879 mm, largeur 400 mm, raccordement Spécial entraxe 50 mm centré par le bas, A/R réversible, couleur
Les Atouts de l'article:
Un design épuré et soigné avec profil biseautéProgrammation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommandeMixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova
Les Atouts de l'article:
Un design épuré et soigné avec profil biseautéProgrammation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommandeMixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova