Acova - Karena Spa MX, couleur Telegrey 2, 474W + 500W , H 1299 mm / L 400 mm - ASVSS120040MDAFC-7246

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Karena Spa MX, couleur Telegrey 2, 474W + 500W , H 1299 mm / L 400 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 1299 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537032899

Réf. Sonepar

00029703289

Réf. Fournisseur

ASVSS120040MDAFC-7246

Marque

Acova

couleur:

gris

largeur:

400 mm

hauteur:

1299 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Karena Spa Mixte régulation IHD, puissance 474W (dT50) + 500W, hauteur 1299 mm, largeur 400 mm, raccordement Spécial entraxe 50 mm centré par le bas, A/R réversible, couleur

Les Atouts de l'article:

Un design épuré et soigné avec profil biseautéProgrammation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommandeMixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova