Acova - Karena Spa MX, couleur Telegrey 2, 690W + 750W , H 1614 mm / L 500 mm - ASVSS150050MDAFC-7246

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Karena Spa MX, couleur Telegrey 2, 690W + 750W , H 1614 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1614 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537034305

Réf. Sonepar

00029703430

Réf. Fournisseur

ASVSS150050MDAFC-7246

Réf. Commerciale

Acova

couleur:

gris

largeur:

500 mm

hauteur:

1614 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Karena Spa Mixte régulation IHD, puissance 690W (dT50) + 750W, hauteur 1614 mm, largeur 500 mm, raccordement Spécial entraxe 50 mm centré par le bas, A/R réversible, couleur

Les Atouts de l'article:

Un design épuré et soigné avec profil biseautéProgrammation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommandeMixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova