Acova - Karena Spa MX, régul.IHD, couleur Black Quartz, 561W+600W, H1299mm / L500mm - ASVSS120050MDAFC-0550
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
largeur - 500 mm
hauteur - 1299 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Karena Spa
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7623537033193
Réf. Sonepar
00029703319
Réf. Fournisseur
ASVSS120050MDAFC-0550
Marque
Acova
couleur:
noir
largeur:
500 mm
hauteur:
1299 mm
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Karena Spa Mixte régulation IHD, puissance 561W (dT50) + 600W, hauteur 1299 mm, largeur 500 mm, raccordement Spécial entraxe 50 mm centré par le bas, A/R réversible, couleur
Les Atouts de l'article:
Un design épuré et soigné avec profil biseautéProgrammation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommandeMixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova
Les Atouts de l'article:
Un design épuré et soigné avec profil biseautéProgrammation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommandeMixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova


