Acova - Karena Spa MX, régul.IHD, couleur Blue Grey, 474W+500W, H1299mm / L400mm - ASVSS120040MDAFC-7231

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Karena Spa MX, régul.IHD, couleur Blue Grey, 474W+500W, H1299mm / L400mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 1299 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537032868

Réf. Sonepar

00029703286

Réf. Fournisseur

ASVSS120040MDAFC-7231

Marque

Acova

couleur:

gris

largeur:

400 mm

hauteur:

1299 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Karena Spa Mixte régulation IHD, puissance 474W (dT50)+500W, hauteur 1299mm, largeur 400mm, raccordement Spécial entraxe 50mm centré par le bas, A/R réversible, couleur Blue Grey 7231

Les Atouts de l'article:

Un design épuré et soigné avec profil biseautéMixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeRobinetterie design inclusePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes en acier. Son profil biseauté et sa surface plane offrent une ligne épurée et allégée. Existe dans un large choix de dimensions (vertical, horizontal, faible largeur). Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. Disponible en version électrique, chauffage central ou mixte (robinetterie incluse).

Quelques mots du fabricant :

Un design épuré et soigné avec sa forme plane ajourée et ses bords biseautés.