Acova - Kazéane EC, White Matt 0556, 509W, H 1266 mm / L 500 mm - KZ-120-050C-0556

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Kazéane EC, White Matt 0556, 509W, H 1266 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1266 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 509 W

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537695322

Réf. Sonepar

00029769532

Réf. Fournisseur

KZ-120-050C-0556

Réf. Commerciale

Acova

hauteur:

1266 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

509 W

couleur:

blanc

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kazéane Eau Chaude , puissance 509W (dT50), hauteur 1266 mm, largeur 500 mm, Spécial 4 orifices par le bas, 50mm&excentré, A/R réversible, couleur White Matt 0556

Les Atouts de l'article:

Un design graphique audacieux, conçu par le studio italien King & MirandaConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Robinetterie design incluseLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova