Acova - Nuage EC, Bronze 0276, 869W, H 1800 mm / L 590 mm - GN-180-060C-0276

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Nuage EC, Bronze 0276, 869W, H 1800 mm / L 590 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 590 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 869 W

  • couleur - marron

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537358234

Réf. Sonepar

00029735823

Réf. Fournisseur

GN-180-060C-0276

Marque

Acova

hauteur:

1800 mm

longueur:

590 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

869 W

couleur:

marron

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Nuage Eau Chaude, puissance 869W (dT50), hauteur 1800 mm, largeur 590 mm, raccordement Spécial entraxe 50 mm centré par le bas, A/R réversible, couleur Bronze 0276

Les Atouts de l'article:

Surface parfaitement lisse, ultra-plat et très légerTrès faible épaisseur (16 mm)Robinetterie design incluseConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)