Acova - Nuage EC, couleur 0346, 605W, H 1500 mm / L 490 mm, robinet couleur 0346 - GN-150-050C-0346

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Nuage EC, couleur 0346, 605W, H 1500 mm / L 490 mm, robinet couleur 0346

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1500 mm

  • longueur - 490 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 605 W

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537356940

Réf. Sonepar

00029735694

Réf. Fournisseur

GN-150-050C-0346

Marque

Acova

hauteur:

1500 mm

longueur:

490 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

605 W

couleur:

autre

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Nuage Eau Chaude, puissance 605W (dT50), hauteur 1500 mm, largeur 490 mm, raccordement Spécial entraxe 50 mm centré par le bas, A/R réversible, couleur Anthracite 0346

Les Atouts de l'article:

Surface parfaitement lisse, ultra-plat et très légerTrès faible épaisseur (16 mm)Robinetterie design incluseConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)