Acova - Nuage EC, couleur 9007, 1036W, H 1800 mm / L 690 mm, robinet couleur 9007 - GN-180-070C-9007

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Nuage EC, couleur 9007, 1036W, H 1800 mm / L 690 mm, robinet couleur 9007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 690 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1036 W

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537359002

Réf. Sonepar

00029735900

Réf. Fournisseur

GN-180-070C-9007

Marque

Acova

hauteur:

1800 mm

longueur:

690 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1036 W

couleur:

gris

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Nuage Eau Chaude, puissance 1036W (dT50), hauteur 1800 mm, largeur 690 mm, raccordement Spécial entraxe 50 mm centré par le bas, A/R réversible, couleur Grey Aluminium 9007

Les Atouts de l'article:

Surface parfaitement lisse, ultra-plat et très légerTrès faible épaisseur (16 mm)Robinetterie design incluseConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)