Acova - Nuage EC, Olive Green 6203, 703W, H 1500 mm / L 590 mm - GN-150-060C-6203

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Nuage EC, Olive Green 6203, 703W, H 1500 mm / L 590 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1500 mm

  • longueur - 590 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 703 W

  • couleur - vert

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537357527

Réf. Sonepar

00029735752

Réf. Fournisseur

GN-150-060C-6203

Réf. Commerciale

Acova

hauteur:

1500 mm

longueur:

590 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

703 W

couleur:

vert

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Nuage Eau Chaude, puissance 703W (dT50), hauteur 1500 mm, largeur 590 mm, raccordement Spécial entraxe 50 mm centré par le bas, A/R réversible, couleur Olive Green 6203

Les Atouts de l'article:

Surface parfaitement lisse, ultra-plat et très légerTrès faible épaisseur (16 mm)Robinetterie design incluseConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)