Acova - Nuage EC, Ruby Red 3003, 714W, H 1800 mm / L 490 mm - GN-180-050C-3003

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Nuage EC, Ruby Red 3003, 714W, H 1800 mm / L 490 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 490 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 714 W

  • couleur - rouge

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537357923

Réf. Sonepar

00029735792

Réf. Fournisseur

GN-180-050C-3003

Marque

Acova

hauteur:

1800 mm

longueur:

490 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

714 W

couleur:

rouge

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Nuage Eau Chaude, puissance 714W (dT50), hauteur 1800 mm, largeur 490 mm, raccordement Spécial entraxe 50 mm centré par le bas, A/R réversible, couleur Ruby Red 3003

Les Atouts de l'article:

Surface parfaitement lisse, ultra-plat et très légerTrès faible épaisseur (16 mm)Robinetterie design incluseConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)