Acova - Nuage EL commande RF, Beach Gold, 1000W, H 1800 mm / L 690 mm - TGN-180-070/GFC-0272

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
couleur - or
largeur - 690 mm
hauteur - 1800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7623537363221
Réf. Sonepar
00029736322
Réf. Fournisseur
TGN-180-070/GFC-0272
Réf. Commerciale
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
1000 W
couleur:
or
largeur:
690 mm
hauteur:
1800 mm
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Nuage Electrique commande radiofréquence RF, puissance 1000W, hauteur 1800 mm, largeur 690 mm, couleur Beach Gold 0272
Les Atouts de l'article:
Surface parfaitement lisse, ultra-plat et très légerTrès faible épaisseur (16 mm)Conception innovante pour un chauffage réactifPersonnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)Programmation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommande
Les Atouts de l'article:
Surface parfaitement lisse, ultra-plat et très légerTrès faible épaisseur (16 mm)Conception innovante pour un chauffage réactifPersonnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)Programmation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommande