Acova - Nuage EL commande RF, Beach Gold, 750W, H 1800 mm / L 590 mm - TGN-180-060/GFC-0272

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - or
largeur - 590 mm
hauteur - 1800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7623537362774
Réf. Sonepar
00029736277
Réf. Fournisseur
TGN-180-060/GFC-0272
Réf. Commerciale
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
or
largeur:
590 mm
hauteur:
1800 mm
Les Atouts de l'article:
Surface parfaitement lisse, ultra-plat et très légerTrès faible épaisseur (16 mm)Conception innovante pour un chauffage réactifPersonnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)Programmation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommande