Acova - Nuage EL commande RF, Black Quartz, 500W, H 1500 mm / L 490 mm - TGN-150-050/GFC-0550

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Nuage EL commande RF, Black Quartz, 500W, H 1500 mm / L 490 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - noir

  • largeur - 490 mm

  • hauteur - 1500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537366291

Réf. Sonepar

00029736629

Réf. Fournisseur

TGN-150-050/GFC-0550

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

noir

largeur:

490 mm

hauteur:

1500 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Nuage Electrique commande radiofréquence RF, puissance 500W, hauteur 1500 mm, largeur 490 mm, couleur Black Quartz 0550

Les Atouts de l'article:

Surface parfaitement lisse, ultra-plat et très légerTrès faible épaisseur (16 mm)Conception innovante pour un chauffage réactifPersonnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)Programmation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommande