Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Acova - Nuage EL commande RF, Blue Night, 1000W, H 1800 mm / L 690 mm - TGN-180-070/GFC-0289

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Nuage EL commande RF, Blue Night, 1000W, H 1800 mm / L 690 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W

  • couleur - bleu

  • largeur - 690 mm

  • hauteur - 1800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537363245

Réf. Sonepar

00029736324

Réf. Fournisseur

TGN-180-070/GFC-0289

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

1000 W

couleur:

bleu

largeur:

690 mm

hauteur:

1800 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Nuage Electrique commande radiofréquence RF, puissance 1000W, hauteur 1800 mm, largeur 690 mm, couleur Blue Night 0289

Les Atouts de l'article:

Surface parfaitement lisse, ultra-plat et très légerTrès faible épaisseur (16 mm)Conception innovante pour un chauffage réactifPersonnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)Programmation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommande