Acova - Nuage EL commande RF, Brown Quartz, 750W, H 1500 mm / L 590 mm - TGN-150-060/GFC-0529
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - marron
largeur - 590 mm
hauteur - 1500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7623537361975
Réf. Sonepar
00029736197
Réf. Fournisseur
TGN-150-060/GFC-0529
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
marron
largeur:
590 mm
hauteur:
1500 mm
Les Atouts de l'article:
Surface parfaitement lisse, ultra-plat et très légerTrès faible épaisseur (16 mm)Conception innovante pour un chauffage réactifPersonnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)Programmation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommande


