Acova - Nuage EL commande RF, Inox Look, 750W, H 1500 mm / L 590 mm - TGN-150-060/GFC-0332

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - gris
largeur - 590 mm
hauteur - 1500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7623537361920
Réf. Sonepar
00029736192
Réf. Fournisseur
TGN-150-060/GFC-0332
Réf. Commerciale
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
gris
largeur:
590 mm
hauteur:
1500 mm
Les Atouts de l'article:
Surface parfaitement lisse, ultra-plat et très légerTrès faible épaisseur (16 mm)Conception innovante pour un chauffage réactifPersonnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)Programmation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommande