Acova - Nuage EL commande RF, Olive Green, 1000W, H 1800 mm / L 690 mm - TGN-180-070/GFC-6203

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Nuage EL commande RF, Olive Green, 1000W, H 1800 mm / L 690 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W

  • couleur - vert

  • largeur - 690 mm

  • hauteur - 1800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537363429

Réf. Sonepar

00029736342

Réf. Fournisseur

TGN-180-070/GFC-6203

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

1000 W

couleur:

vert

largeur:

690 mm

hauteur:

1800 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Nuage Electrique commande radiofréquence RF, puissance 1000W, hauteur 1800 mm, largeur 690 mm, couleur Olive Green6203

Les Atouts de l'article:

Surface parfaitement lisse, ultra-plat et très légerTrès faible épaisseur (16 mm)Conception innovante pour un chauffage réactifPersonnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)Programmation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommande