Acova - Nuage EL commande RF, Pastel Blue, 750W, H 1800 mm / L 490 mm - TGN-180-050/GFC-5224

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Nuage EL commande RF, Pastel Blue, 750W, H 1800 mm / L 490 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - bleu

  • largeur - 490 mm

  • hauteur - 1800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537362514

Réf. Sonepar

00029736251

Réf. Fournisseur

TGN-180-050/GFC-5224

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

couleur:

bleu

largeur:

490 mm

hauteur:

1800 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Nuage Electrique commande radiofréquence RF, puissance 750W, hauteur 1800 mm, largeur 490 mm, couleur Pastel Blue 5224

Les Atouts de l'article:

Surface parfaitement lisse, ultra-plat et très légerTrès faible épaisseur (16 mm)Conception innovante pour un chauffage réactifPersonnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)Programmation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommande