Acova - Nuage EL commande RF, Telegrey 2, 500W, H 1500 mm / L 490 mm - TGN-150-050/GFC-7246
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - gris
largeur - 490 mm
hauteur - 1500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7623537366468
Réf. Sonepar
00029736646
Réf. Fournisseur
TGN-150-050/GFC-7246
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
500 W
couleur:
gris
largeur:
490 mm
hauteur:
1500 mm
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Nuage Electrique commande radiofréquence RF, puissance 500W, hauteur 1500 mm, largeur 490 mm, couleur Telegrey 2 7246
Les Atouts de l'article:
Surface parfaitement lisse, ultra-plat et très légerTrès faible épaisseur (16 mm)Conception innovante pour un chauffage réactifPersonnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)Programmation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommande
Les Atouts de l'article:
Surface parfaitement lisse, ultra-plat et très légerTrès faible épaisseur (16 mm)Conception innovante pour un chauffage réactifPersonnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)Programmation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommande


