Acova - Palma Spa EC cintré, Cement Grey, 1187W, H 1706 mm / L 747 mm - CL-170-075C-7233
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1706 mm
longueur - 747 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1187 W
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7623537932892
Réf. Sonepar
00029793289
Réf. Fournisseur
CL-170-075C-7233
Marque
Acova
hauteur:
1706 mm
longueur:
747 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1187 W
couleur:
gris
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Palma Spa Eau Chaude cintré, puissance 1187W (dT50), hauteur 1706 mm, largeur 747 mm, raccordement Spécial excentré par le bas, A/R réversible couleur Cement Grey 7233
Les Atouts de l'article:
Modèle aux tubes cintrés pour faciliter la pose des serviettesExiste avec raccordements centrés ou excentrésConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)
Les Atouts de l'article:
Modèle aux tubes cintrés pour faciliter la pose des serviettesExiste avec raccordements centrés ou excentrésConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)


