Acova - Palma Spa EC cintré, Concrete Grey, 999W, H 1706 mm / L 597 mm - CL-170-060C-0265

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Palma Spa EC cintré, Concrete Grey, 999W, H 1706 mm / L 597 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1706 mm

  • longueur - 597 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 999 W

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537931703

Réf. Sonepar

00029793170

Réf. Fournisseur

CL-170-060C-0265

Réf. Commerciale

Acova

hauteur:

1706 mm

longueur:

597 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

999 W

couleur:

gris

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Palma Spa Eau Chaude cintré, puissance 999W (dT50), hauteur 1706 mm, largeur 597 mm, raccordement Spécial excentré par le bas, A/R réversible couleur Concrete Grey 0265

Les Atouts de l'article:

Modèle aux tubes cintrés pour faciliter la pose des serviettesExiste avec raccordements centrés ou excentrésConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)