Acova - Palma Spa EC cintré, Dark Brown, 736W, H 1466 mm / L 496 mm - CL-150-050C-0270

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Palma Spa EC cintré, Dark Brown, 736W, H 1466 mm / L 496 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1466 mm

  • longueur - 496 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 736 W

  • couleur - marron

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537228179

Réf. Sonepar

00029722817

Réf. Fournisseur

CL-150-050C-0270

Marque

Acova

hauteur:

1466 mm

longueur:

496 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

736 W

couleur:

marron

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Palma Spa Eau Chaude cintré, puissance 736W (dT50), hauteur 1466 mm, largeur 496 mm, raccordement Spécial excentré par le bas, A/R réversible couleur Dark Brown 0270

Les Atouts de l'article:

Modèle aux tubes cintrés pour faciliter la pose des serviettesExiste avec raccordements centrés ou excentrésConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)