Acova - Palma Spa EC cintré, Jet Black, 1187W, H 1706 mm / L 747 mm - CL-170-075C-9005

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Palma Spa EC cintré, Jet Black, 1187W, H 1706 mm / L 747 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1706 mm

  • longueur - 747 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1187 W

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537932946

Réf. Sonepar

00029793294

Réf. Fournisseur

CL-170-075C-9005

Marque

Acova

hauteur:

1706 mm

longueur:

747 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1187 W

couleur:

noir

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Palma Spa Eau Chaude cintré, puissance 1187W (dT50), hauteur 1706 mm, largeur 747 mm, raccordement Spécial excentré par le bas, A/R réversible couleur Jet Black 9005

Les Atouts de l'article:

Modèle aux tubes cintrés pour faciliter la pose des serviettesExiste avec raccordements centrés ou excentrésConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)