Acova - Palma Spa EC cintré, racc.centré, couleur 5214, 393W, H 746 mm / L 496 mm - CL-080-050-05C-5214

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Palma Spa EC cintré, racc.centré, couleur 5214, 393W, H 746 mm / L 496 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 746 mm

  • longueur - 496 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 393 W

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537226113

Réf. Sonepar

00029722611

Réf. Fournisseur

CL-080-050-05C-5214

Marque

Acova

hauteur:

746 mm

longueur:

496 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

393 W

couleur:

bleu

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Palma Spa Eau Chaude cintré, raccordement centré, puissance 393W (dT50), hauteur 746 mm, largeur 496 mm, raccordement Spécial 4 orifices par le bas, A/R réversible, couleur Pigeon Blue 5214

Les Atouts de l'article:

Modèle aux tubes cintrés pour faciliter la pose des serviettesExiste avec raccordements centrés ou excentrésConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)