Acova - Palma Spa EC cintré, racc.centré, Pure White, 393W, H 746 mm / L 496 mm - CL-080-050-05C-9010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 746 mm
longueur - 496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 393 W
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7623537226274
Réf. Sonepar
00029722627
Réf. Fournisseur
CL-080-050-05C-9010
Réf. Commerciale
Acova
hauteur:
746 mm
longueur:
496 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
393 W
couleur:
blanc
Les Atouts de l'article:
Modèle aux tubes cintrés pour faciliter la pose des serviettesExiste avec raccordements centrés ou excentrésConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)