Acova - Palma Spa EC cintré, Titane, 867W, H 1466 mm / L 597 mm - CL-150-060C-0335

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Palma Spa EC cintré, Titane, 867W, H 1466 mm / L 597 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1466 mm

  • longueur - 597 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 867 W

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537228995

Réf. Sonepar

00029722899

Réf. Fournisseur

CL-150-060C-0335

Marque

Acova

hauteur:

1466 mm

longueur:

597 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

867 W

couleur:

gris

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Palma Spa Eau Chaude cintré, puissance 867W (dT50), hauteur 1466 mm, largeur 597 mm, raccordement Spécial excentré par le bas, A/R réversible couleur Titane 0335

Les Atouts de l'article:

Modèle aux tubes cintrés pour faciliter la pose des serviettesExiste avec raccordements centrés ou excentrésConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)