Acova - Palma Spa EC cintré, Volcanic, 585W, H 1146 mm / L 496 mm - CL-120-050C-0336

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Palma Spa EC cintré, Volcanic, 585W, H 1146 mm / L 496 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1146 mm

  • longueur - 496 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 585 W

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537227349

Réf. Sonepar

00029722734

Réf. Fournisseur

CL-120-050C-0336

Réf. Commerciale

Acova

hauteur:

1146 mm

longueur:

496 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

585 W

couleur:

noir

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Palma Spa Eau Chaude cintré, puissance 585W (dT50), hauteur 1146 mm, largeur 496 mm, raccordement Spécial excentré par le bas, A/R réversible couleur Volcanic 0336

Les Atouts de l'article:

Modèle aux tubes cintrés pour faciliter la pose des serviettesExiste avec raccordements centrés ou excentrésConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova (en option)