Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Acova - Palma Spa EL régulation TF, couleur, 750W, H 1356 mm / L 496 mm

ZEHNDER GROUP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - coudé/galbé

  • nombre de tubes - 26

  • matériau - acier

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3566550060538

Réf. Sonepar

00029006053

Réf. Fournisseur

TCL-075-050-TFC

Réf. Commerciale

Acova

forme du cadre

coudé/galbé

nombre de tubes

26

matériau

acier

puissance d'entrée max. chauffage

750 W

couleur

autre

position du collecteur

à gauche et à droite

avec console

Oui

pivotant

Non

forme du tube

rond

avec ventilateur

Non

position du boîtier de commande

autre

commande à distance possible

Oui

avec télécommande

Non

régulation de puissance

électronique

avec minuterie

Oui

degré de brillance

brillant

largeur

496 mm

hauteur

1356 mm

profondeur

76 mm

poids

17 kg

indice de protection (IP)

IP44

classe de protection

II

affichage numérique

Non

convient pour un usage domotique

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Oui

avec matériau de fixation

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Palma Spa Electrique cintré, régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 750W, hauteur 1356 mm, largeur 496 mm, couleur

Les Atouts de l'article:

- Radiateur sèche-serviettes en acier. - Éléments ronds Ø 23 mm horizontaux cintrés. - Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016. - Disponible en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Equipé d'un boitier TimerProg intégré en bas du radiateur pour la programmation. - Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance. - Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique. - Fabriqué en Union Européenne.
- Régulation intégrée (en bas, à droite).-Thermostat d'ambiance électronique gradué en degré.-Programmation possible par fil pilote 6 ordres.-Fonction "TimerProg" permettant de programmer une montée de température automatique journalière.-Fonction marche forcée/séchage 2h.-Bague d'étalonnage de température pour ajuster parfaitement le thermostat.-Programmation possible par courant porteur Premium System.-Personnalisable via l'application Acovacontrol(gratuite, à télécharger)-Technologie bluetooth:-Contôle de la température.-Programmation hebdomadaire.-Fonction ouverture/fermeture de fenêtre.-Fonction marche forcée.-Compatible Androïd et IOS.