Acova - Palma Spa EL régulation TF, Blanc RAL 9016, 1000W, H 1756 mm / L 496 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - coudé/galbé
nombre de tubes - 36
matériau - acier
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7640112322435
Réf. Sonepar
00029232243
Réf. Fournisseur
TCL-100-050-TF
Réf. Commerciale
Acova
forme du cadre
coudé/galbé
nombre de tubes
36
matériau
acier
puissance d'entrée max. chauffage
1000 W
couleur
blanc
position du collecteur
à gauche et à droite
avec console
Oui
pivotant
Non
forme du tube
rond
avec ventilateur
Non
position du boîtier de commande
autre
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
avec minuterie
Oui
degré de brillance
brillant
largeur
496 mm
hauteur
1756 mm
profondeur
76 mm
poids
23 kg
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
affichage numérique
Non
convient pour un usage domotique
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Oui
avec matériau de fixation
Oui
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Palma Spa Electrique cintré, régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 1000W, hauteur 1756 mm, largeur 496 mm, Blanc RAL 9016
Les Atouts de l'article:
- Radiateur sèche-serviettes en acier. - Éléments ronds Ø 23 mm horizontaux cintrés. - Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux. - Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016. - Disponible en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Equipé d'un boitier TimerProg intégré en bas du radiateur pour la programmation. - Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance. - Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique. - Fabriqué en Union Européenne.
- Régulation intégrée (en bas, à droite).-Thermostat d'ambiance électronique gradué en degré.-Programmation possible par fil pilote 6 ordres.-Fonction "TimerProg" permettant de programmer une montée de température automatique journalière.-Fonction marche forcée/séchage 2h.-Bague d'étalonnage de température pour ajuster parfaitement le thermostat.-Programmation possible par courant porteur Premium System.-Personnalisable via l'application Acovacontrol(gratuite, à télécharger)-Technologie bluetooth:-Contôle de la température.-Programmation hebdomadaire.-Fonction ouverture/fermeture de fenêtre.-Fonction marche forcée.-Compatible Androïd et IOS.