Acova - Palma Spa EL régulation TF, couleur Pastel Blue, 500 W , H 996 mm / L 496 mm - TCL-050-050-TFC-5224

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Palma Spa EL régulation TF, couleur Pastel Blue, 500 W , H 996 mm / L 496 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - bleu

  • largeur - 496 mm

  • hauteur - 996 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537923821

Réf. Sonepar

00029792382

Réf. Fournisseur

TCL-050-050-TFC-5224

Réf. Commerciale

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

bleu

largeur:

496 mm

hauteur:

996 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Palma Spa Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 500 W, hauteur 996 mm, largeur 496 mm, couleur Pastel Blue 5224

Les Atouts de l'article:

Modèle aux tubes cintrés pour faciliter la pose des serviettesConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)