Acova - Palma Spa EL régulation TF, couleur Volcanic, 1000 W , H 1756 mm / L 496 mm - TCL-100-050-TFC-0336
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
couleur - noir
largeur - 496 mm
hauteur - 1756 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7623537924590
Réf. Sonepar
00029792459
Réf. Fournisseur
TCL-100-050-TFC-0336
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
1000 W
couleur:
noir
largeur:
496 mm
hauteur:
1756 mm
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Palma Spa Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 1000 W, hauteur 1756 mm, largeur 496 mm, couleur Volcanic 0336
Les Atouts de l'article:
Modèle aux tubes cintrés pour faciliter la pose des serviettesConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)
Les Atouts de l'article:
Modèle aux tubes cintrés pour faciliter la pose des serviettesConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Boitier intégré blanc en position basse du radiateur (marche forcée manuelle ou programmable)Fonctions avancées de programmation via l'application Acova Control (Bluetooth)


