Acova - Planea EC V simple à ailettes, Grey Aluminium 9007, 1379W, H 2200mm / L 490mm - PLHL-220-049C-9007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7623537658495
Réf. Sonepar
00029765849
Réf. Fournisseur
PLHL-220-049C-9007
Marque
Acova
Radiateur ACOVA Planea Eau Chaude simple à ailettes, puissance 1379W (dT50), hauteur 2200 mm , largeur 490 mm , 7 éléments,couleur Grey Aluminium 9007
Les Atouts de l'article:
Un design contemporain avec sa surface plane striéeLarge choix de raccordements pour une installation facilitée et esthétiqueParticulièrement adapté aux installations basse températurePersonnalisation : Disponible en 46 couleurs et en format sur-mesureLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France
Les Atouts de l'article:
Un design contemporain avec sa surface plane striéeLarge choix de raccordements pour une installation facilitée et esthétiqueParticulièrement adapté aux installations basse températurePersonnalisation : Disponible en 46 couleurs et en format sur-mesureLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeFabriqué en France


