Acova - Plume EC, Beach Gold 0272, 676W, H 1570 mm / L 500 mm - GP-160-050C-0272

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Plume EC, Beach Gold 0272, 676W, H 1570 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1570 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 676 W

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537360022

Réf. Sonepar

00029736002

Réf. Fournisseur

GP-160-050C-0272

Réf. Commerciale

Acova

hauteur:

1570 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

676 W

couleur:

autre

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Plume Eau Chaude, puissance 676W (dT50), hauteur 1570 mm, largeur 500 mm, raccordement Spécial entraxe 50 mm centré par le bas, A/R réversible, couleur Beach Gold 0272

Les Atouts de l'article:

Surface parfaitement lisse, ultra-plat et très légerTrès faible épaisseur (16 mm)Robinetterie design incluseBarre porte-serviettes en couleur fourniePersonnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)