Acova - Plume EC, couleur, 676W, H 1570 mm / L 500 mm - GP-160-050C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1570 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 676 W
pression de travail max. - 10 bar
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3566550059730
Réf. Sonepar
00029005973
Réf. Fournisseur
GP-160-050C
Réf. Commerciale
Acova
hauteur:
1570 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
676 W
pression de travail max.:
10 bar
couleur:
autre
matériau:
autre
qualité du matériau:
autre
profondeur:
26 mm
forme du tube:
autre
forme du collecteur:
sans
montage:
vertical
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Oui
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
364 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
439 W
exposant N:
1.212
contenu en eau:
0.9 l
couleur standard:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Surface parfaitement lisse, ultra-plat et très légerTrès faible épaisseur (16 mm)Robinetterie design incluseBarre porte-serviettes en couleur fourniePersonnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)
Quelques mots du fabricant :
Plume, le radiateur ultra-plat et très léger.