Acova - Plume EC, Inox Look 0332, 465W, H 1250 mm / L 400 mm - GP-125-040C-0332

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Plume EC, Inox Look 0332, 465W, H 1250 mm / L 400 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1250 mm

  • longueur - 400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 465 W

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537359170

Réf. Sonepar

00029735917

Réf. Fournisseur

GP-125-040C-0332

Réf. Commerciale

Acova

hauteur:

1250 mm

longueur:

400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

465 W

couleur:

gris

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Plume Eau Chaude, puissance 465W (dT50), hauteur 1250 mm, largeur 400 mm, raccordement Spécial entraxe 50 mm centré par le bas, A/R réversible, couleur Inox Look 0332

Les Atouts de l'article:

Surface parfaitement lisse, ultra-plat et très légerTrès faible épaisseur (16 mm)Robinetterie design incluseBarre porte-serviettes en couleur fourniePersonnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)