Acova - Plume EC, Sapphire Blue 5203, 676W, H 1570 mm / L 500 mm - GP-160-050C-5203
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1570 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 676 W
couleur - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7623537360183
Réf. Sonepar
00029736018
Réf. Fournisseur
GP-160-050C-5203
Marque
Acova
hauteur:
1570 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
676 W
couleur:
bleu
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Plume Eau Chaude, puissance 676W (dT50), hauteur 1570 mm, largeur 500 mm, raccordement Spécial entraxe 50 mm centré par le bas, A/R réversible, couleur Sapphire Blue 5203
Les Atouts de l'article:
Surface parfaitement lisse, ultra-plat et très légerTrès faible épaisseur (16 mm)Robinetterie design incluseBarre porte-serviettes en couleur fourniePersonnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)
Les Atouts de l'article:
Surface parfaitement lisse, ultra-plat et très légerTrès faible épaisseur (16 mm)Robinetterie design incluseBarre porte-serviettes en couleur fourniePersonnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)


