Acova - Plume EC, Telegrey 4 7247, 546W, H 1570 mm / L 400 mm - GP-160-040C-7247

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Plume EC, Telegrey 4 7247, 546W, H 1570 mm / L 400 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1570 mm

  • longueur - 400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 546 W

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537359866

Réf. Sonepar

00029735986

Réf. Fournisseur

GP-160-040C-7247

Marque

Acova

hauteur:

1570 mm

longueur:

400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

546 W

couleur:

gris

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Plume Eau Chaude, puissance 546W (dT50), hauteur 1570 mm, largeur 400 mm, raccordement Spécial entraxe 50 mm centré par le bas, A/R réversible, couleur Telegrey 4 7247

Les Atouts de l'article:

Surface parfaitement lisse, ultra-plat et très légerTrès faible épaisseur (16 mm)Robinetterie design incluseBarre porte-serviettes en couleur fourniePersonnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)