Acova - Plume EL commande RF, Anthracite, 750W, H 1890 mm / L 500 mm - TGP-190-050/GFC-0346

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Plume EL commande RF, Anthracite, 750W, H 1890 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1890 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537365546

Réf. Sonepar

00029736554

Réf. Fournisseur

TGP-190-050/GFC-0346

Réf. Commerciale

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

largeur:

500 mm

hauteur:

1890 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Plume Electrique commande radiofréquence RF, puissance 750W, hauteur 1890 mm, largeur 500 mm, couleur Anthracite 0346

Les Atouts de l'article:

Surface parfaitement lisse, ultra-plat et très légerTrès faible épaisseur (16 mm)Conception innovante pour un chauffage réactifBarre porte-serviettes en couleur fourniePersonnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)Programmation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommande