Acova - Plume EL commande RF, Black Quartz, 1000W, H 1890 mm / L 600 mm - TGP-190-060/GFC-0550

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
couleur - noir
largeur - 600 mm
hauteur - 1890 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7623537366031
Réf. Sonepar
00029736603
Réf. Fournisseur
TGP-190-060/GFC-0550
Réf. Commerciale
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
1000 W
couleur:
noir
largeur:
600 mm
hauteur:
1890 mm
Les Atouts de l'article:
Surface parfaitement lisse, ultra-plat et très légerTrès faible épaisseur (16 mm)Conception innovante pour un chauffage réactifBarre porte-serviettes en couleur fourniePersonnalisation : Disponible en 46 couleurs (en option)Programmation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommande