Acova - Plume EL commande RF, Blanc RAL 9016, 350W , H 1250 mm / L 400 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - droit
matériau - autre
puissance d'entrée max. chauffage - 350 W
couleur - blanc
position du collecteur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7613367521434
Réf. Sonepar
00029752143
Réf. Fournisseur
TGP-125-040/GF
Réf. Commerciale
Acova
forme du cadre
droit
matériau
autre
puissance d'entrée max. chauffage
350 W
couleur
blanc
position du collecteur
autre
avec console
Oui
pivotant
Non
forme du tube
autre
avec ventilateur
Non
position du boîtier de commande
autre
commande à distance possible
Oui
avec télécommande
Oui
régulation de puissance
électronique
avec minuterie
Oui
degré de brillance
brillant
largeur
400 mm
hauteur
1250 mm
profondeur
46 mm
poids
7.5 kg
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Non
avec matériau de fixation
Oui
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Plume Electrique commande radiofréquence RF, 1 barre porte-serviettes blanc, puissance 350W, hauteur 1250 mm, largeur 400 mm, Blanc RAL 9016
Les Atouts de l'article:
- Radiateur sèche-serviettes extra-plat composé de couches de carbone et d'aluminium, rigidifiées par une structure nid d'abeille en aluminium ultra-légère. - Épaisseur : 16 mm. - Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. - Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016. - Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova. - Câble chauffant Classe II intégré dans la couche de graphite. - Livré avec 1 ou 2 barres porte-serviettes (selon modèle) en finition chromée. - Equipé d'une télécommande radiofréquence pour la programmation (température de consigne, 2 prog. hebdomadaire, détection ouverture/fermeture de fenêtre, marche forcée,..). - Fabriqué en Union Européenne.
- Design exclusif Acova.-Fixation murale ou sur socle.-Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne.-Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations).-Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C.-Deux programmations hebdomadaires personnalisables.-Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre.-Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min.-Système de verrouillage parental.-Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes.-Compatible fil pilote 6 ordres.-Alimentation 2 piles LR03 (fournies).